Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A) 16

Cod articol: 566400 16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,80 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,67 € / buc.
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KF708
    Material abraziv Corindon semisuperior (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 16
    Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 115 mm
    Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Denumirea producătorului VSM KF 708
    Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 13.300 min-1
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566400 16
    EAN / GTIN 4018875992838
    Număr producător 799283

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Fibră vulcanizată rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
    Disc universal din fibră de înaltă calitate VSM KF 708 pentru şlefuirea metalelor, plasticului, lemnului sau asemănătoare. Tipul granulaţiei: Corindon semisuperior (A).

    Aplicaţie:

    Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate sau arcuite cu flexibilitate mare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături