{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KF708 | |
Material abraziv | Corindon semisuperior (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 50 | |
Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Denumirea producătorului | VSM KF 708 | |
Recomandat pentru sistem comutare rapidă | Roloc™ | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc din fibră |
Cod articol | 566400 50 | |
EAN / GTIN | 4018875992890 | |
Număr producător | 727817 | |
Producător | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |