Disc din fibră KF 708 corindon semisuperior (A), ⌀ 115 mm, Granulaţie: 60

Cod articol: 566400 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,54 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,45 € / buc.
La cerere
În stoc
7.171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KF708
Material abraziv Corindon semisuperior (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 60
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
⌀ găurii 22,23 mm
Denumirea producătorului VSM KF 708
Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 566400 60
EAN / GTIN 4018875992920
Număr producător 799292
Producător VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcanizată rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Disc universal din fibră de înaltă calitate VSM KF 708 pentru şlefuirea metalelor, plasticului, lemnului sau asemănătoare. Tipul granulaţiei: Corindon semisuperior (A).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 566670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate sau arcuite cu flexibilitate mare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături