Disc-suport ISO flexibil / neted, ⌀ exterior: 108mm

Cod articol: 566650 108
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 108 mm
Piuliţă strângere inclusă da
Recomandat pentru ⌀ discuri 115 mm
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164
Număr producător 566650 108

Descriere

Execuţie:

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.
Disc suport elastic special din plastic pentru şlefuirea flexibilă a contururilor. Ideal până la granulaţia 60.
Conform ISO.