Disc-suport dur / cu nervuri 115 mm

Cod articol: 566672 115
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grad de duritate dur
    ⌀ exterior 115 mm
    Filet M14
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 13.300 min-1
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566672 115
    EAN / GTIN 4045197718266
    Număr producător 566672 115

    Descriere

    Execuţie:

    Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.
    Discuri-suport pentru discuri din fibră dure, nedeformabile. Suprafaţă de contact cu nervuri fine pentru susţinerea optimă a granulaţiei la şlefuirea muchiilor şi suprafeţelor. Plastic special cu rezistenţă foarte ridicată la temperatură. Ideal pentru lucrări de şlefuire grosieră şi degroşare cu granulaţii de la 36 până la 60.