Disc-suport dur / cu nervuri 180 mm

Cod articol: 566672 180
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate dur
⌀ exterior 180 mm
Filet M14
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566672 180
EAN / GTIN 4045197718280
Număr producător 566672 180

Descriere

Execuţie:

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.
Discuri-suport pentru discuri din fibră dure, nedeformabile. Suprafaţă de contact cu nervuri fine pentru susţinerea optimă a granulaţiei la şlefuirea muchiilor şi suprafeţelor. Plastic special cu rezistenţă foarte ridicată la temperatură. Ideal pentru lucrări de şlefuire grosieră şi degroşare cu granulaţii de la 36 până la 60.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.