MTH 63F R2.0 IC908 Plăcuțe de frezat filete elicoidale cu muchie de tăiere lungă pentru prelucrarea de finisare

Cod articol: 5607212
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607212
EAN / GTIN 7291075229721
Număr producător 5607212
L-Număr L24290 241

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de frezat filete elicoidale cu muchie de tăiere lungă pentru prelucrarea de finisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 38 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 11.9 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături