ENHT 100430 IC908 Plăcuţe torice, rectificate periferic, cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 5604538
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TORMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604538
EAN / GTIN 7291075193930
Număr producător 5604538
L-Număr L23910 972

Descriere

Descriere:

Plăcuţe torice, rectificate periferic, cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 75 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TORMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături