F93CN D66-7-22-R-10 Freză torică cu vârf cu bilă cu Plăcuţe ENHT. Folosită în principal pentru frezarea subdimensionată și finisarea rampelor mari

Cod articol: 3103795
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TORMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103795
EAN / GTIN 7291075208542
Număr producător 3103795
L-Număr L23980 846

Descriere

Descriere:

Freză torică cu vârf cu bilă cu Plăcuţe ENHT. Folosită în principal pentru frezarea subdimensionată și finisarea rampelor mari

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 66 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 66 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ENHT 100430
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "TORMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături