E93CN D16-2-L100-C15-07 Freze torice pentru CNHT -WSP.

Cod articol: 3103059
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TORMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103059
EAN / GTIN 7291075175035
Număr producător 3103059
L-Număr L23980 1732

Descriere

Descriere:

Freze torice pentru CNHT -WSP.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNHT 070315
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "TORMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături