E93CN D35-3-L200-C32-10 Freze torice înșurubate cu interfață FLEXFIT.

Cod articol: 3103792
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TORMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103792
EAN / GTIN 7291075175097
Număr producător 3103792
L-Număr L23980 2958

Descriere

Descriere:

Freze torice înșurubate cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 35 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 35 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ENHT 100430
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "TORMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături