E93CN D20-3-MMT12-07 Freză cu vârf cu bilă cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe torice

Cod articol: 3104249
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TORMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104249
EAN / GTIN 7291075205107
Număr producător 3104249
L-Număr L23980 1315

Descriere

Descriere:

Freză cu vârf cu bilă cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe torice

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 27 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNHT 070315
  • Lungime totală (OAL): 41 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "TORMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături