HCC D120-R0.5-QF IC908 Plăcuţe de tăiere cu 2 muchii de tăiere (complet eficiente) pentru operații de degroșare și semifinisare, precum și pentru frezarea colțurilor și a umerilor

Cod articol: 5604262
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604262
EAN / GTIN 7291075179514
Număr producător 5604262
L-Număr L23970 370

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 2 muchii de tăiere (complet eficiente) pentru operații de degroșare și semifinisare, precum și pentru frezarea colțurilor și a umerilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 8.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.1 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături