HCM D12-B-L160-C20 Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=12 mm

Cod articol: 3103697
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103697
EAN / GTIN 7291075126259
Număr producător 3103697
L-Număr L23980 2852

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=12 mm

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 5 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.77 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal B
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D120-QF
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Cuplu (TQ): 6 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături