HCM D10-B-L125-C16 Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=10 mm

Cod articol: 3103569
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103569
EAN / GTIN 7291075267945
Număr producător 3103569
L-Număr L23980 2599

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=10 mm

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 6 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal B
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D100-QF
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Cuplu (TQ): 5.3 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături