HCM D12-A-L120-C12 Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=12 mm

Cod articol: 3103571
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103571
    EAN / GTIN 7291075126235
    Număr producător 3103571
    L-Număr L23980 2332

    Descriere

    Descriere:

    Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=12 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 10.6 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Raza la colţ (RE): 6 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.77 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Tip frontal A
    • Lungimea capului (LH): 30 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D120-QF
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Cuplu (TQ): 6 Nxm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături