HBR D120-QF IC908 Plăcuţe de tăiere sferice de 220° pentru frezarea profilurilor pentru operații de degroșare și semifinisare

Cod articol: 5604245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604245
EAN / GTIN 7291075123838
Număr producător 5604245
L-Număr L23970 51

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sferice de 220° pentru frezarea profilurilor pentru operații de degroșare și semifinisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături