HTR D120-R1.0-QF IC908 BALLPLUS - Plăcuţe de tăiere torice cu diferite raze de colț pentru operații de degroșare și finisare

Cod articol: 5604405
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604405
EAN / GTIN 7291075179804
Număr producător 5604405
L-Număr L23970 400

Descriere

Descriere:

BALLPLUS - Plăcuţe de tăiere torice cu diferite raze de colț pentru operații de degroșare și finisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 83 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături