HCM D12/.50-MMT08 BALLNOSE - Freză multifuncțională cu vârf cu bilă și interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3104221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3104221
EAN / GTIN 7291075199727
Număr producător 3104221
L-Număr L23980 1286

Descriere

Descriere:

BALLNOSE - Freză multifuncțională cu vârf cu bilă și interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.77 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D120-QF
  • Lungime totală (OAL): 28 mm
  • Cuplu (TQ): 6 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături