HM90 APCR 160560R-P IC28 Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5603293
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603293
EAN / GTIN 7291075150568
Număr producător 5603293
L-Număr L23910 956

Descriere

Descriere:

Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1.9 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături