HM90 EAL-D32-C32L200-16 Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

Cod articol: 3102767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3102767
EAN / GTIN 7291075150162
Număr producător 3102767
L-Număr L23980 2717

Descriere

Descriere:

Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 4.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 22.4 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături