TNMG 160408-PP IC9250 Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea materialelor foarte dure ale piesei de prelucrat cu parametri de prelucrare medii

Cod articol: 5591846
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5591846
EAN / GTIN 7291075077179
Număr producător 5591846
L-Număr L23950 1422

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea materialelor foarte dure ale piesei de prelucrat cu parametri de prelucrare medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PP
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.13 mm/rev