SOMG 250924-R3P-IQ IC8250 Plăcuţe pătrată cu două fețe, cu unghi de degajare laterală negativă de 7° pentru strunjirea oțelului în aplicații de prelucrare grea

Cod articol: 5567097
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567097
EAN / GTIN 7291075321265
Număr producător 5567097
L-Număr L23950 912

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată cu două fețe, cu unghi de degajare laterală negativă de 7° pentru strunjirea oțelului în aplicații de prelucrare grea

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R3P
  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 25.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.52 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.4 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături