PWXOL 3232P-10-TF-IQ Suport de prindere cu menghină de strângere pentru strunjire longitudinală cu avans mare

Cod articol: 3603044
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603044
EAN / GTIN 7291075318937
Număr producător 3603044
L-Număr L23990 1828

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu menghină de strângere pentru strunjire longitudinală cu avans mare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 36 mm
  • Lungimea capului (LH): 31 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WOMG 1007-IQ
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături