PCBOL 4040S-19-IQ Unelte cu clemă cu pârghie de prindere și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuţe cu două fețe, rombice de 80°.

Cod articol: 3603275
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603275
EAN / GTIN 7291075321098
Număr producător 3603275
L-Număr L23990 618

Descriere

Descriere:

Unelte cu clemă cu pârghie de prindere și scaun de plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru Plăcuţă cu două fețe, rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 250 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 37 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături