PSBOL 3232P-19-IQ Clemă cu clemă cu pârghie cu basculă și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțe SOMG pătrate, cu două fețe

Cod articol: 3603279
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603279
EAN / GTIN 7291075321289
Număr producător 3603279
L-Număr L23990 622

Descriere

Descriere:

Clemă cu clemă cu pârghie cu basculă și scaun de plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțe SOMG pătrate, cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.7 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.