PSBOR 4040S-25-IQ Clemă cu clemă cu pârghie cu basculă și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțe SOMG pătrate, cu două fețe

Cod articol: 3603303
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603303
    EAN / GTIN 7291075450163
    Număr producător 3603303
    L-Număr L23990 672

    Descriere

    Descriere:

    Clemă cu clemă cu pârghie cu basculă și scaun de plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțe SOMG pătrate, cu două fețe

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 250 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
    • Lungimea capului (LH): 50 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMG 2509
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.7 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -7.5 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 40 mm
    • Lățimea cozii (B): 40 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături