SNMG 120408-EM-R IC806 Plăcuţe de tăiere cu două fețe, negativă, pătrată, pentru prelucrarea medie a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 5510106
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510106
EAN / GTIN 7291075214260
Număr producător 5510106
L-Număr L23950 532

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu două fețe, negativă, pătrată, pentru prelucrarea medie a aliajelor foarte rezistente la căldură

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: EMR
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev