PSDNN 2525M-12-JHP Suport de scule cu unghi de atac de 45°, prindere cu basculă și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțe negative, ISO-SNMG

Cod articol: 3603390
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603390
EAN / GTIN 7291075344721
Număr producător 3603390
L-Număr L23990 1648

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu unghi de atac de 45°, prindere cu basculă și alimentare cu lichid de răcire țintită pentru plăcuțe negative, ISO-SNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -7 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm