PSSNL 2525M-12 Suport de prindere cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Cod articol: 3601123
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601123
EAN / GTIN 7291075097986
Număr producător 3601123
L-Număr L23990 1819

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 158.3 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -5.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm