TNMG 160404-TF IC807 Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru finisarea oțelurilor aliate și inoxidabile

Cod articol: 5508493
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508493
EAN / GTIN 7291075077476
Număr producător 5508493
L-Număr L23950 2856

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru finisarea oțelurilor aliate și inoxidabile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: TF
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev