TNMG 160408-PF IC9150 Plăcuţe cu două fețe, negativă, cu trei colțuri, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avans și adâncime de tăiere foarte mici.

Cod articol: 5507670
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507670
EAN / GTIN 7291075181821
Număr producător 5507670
L-Număr L23950 1855

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, cu trei colțuri, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avans și adâncime de tăiere foarte mici.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PF
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev