{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z din oțel | |
Simbol pentru dantură | Z oţel | |
Grad de fineţe a danturii | grosier | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | L1020 | |
Descrierea formei | Con rotund | |
⌀ cap | 9,6 mm | |
Lungimea capului | 30 mm | |
Lungimea totală | 76 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540740 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804938 | |
Număr producător | 540740 L1020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de şlefuire Oţel Z − grosieră, Carbură, Tip: L1020
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
38,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
45,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Con rotund | Con rotund | Con rotund |
Lungimea totală | 76 mm | 60 mm | 65 mm |
⌀ cap | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Simbol pentru dantură | Z oţel | Z9 | INOX |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea capului | 30 mm | 20 mm | 20 mm |