{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z din oțel | |
Simbol pentru dantură | Z oţel | |
Grad de fineţe a danturii | grosier | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | G1225 | |
Descrierea formei | Arc ogival | |
⌀ cap | 12,7 mm | |
Lungimea capului | 25 mm | |
Lungimea totală | 70 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540740 G1225 | |
EAN / GTIN | 4045197804921 | |
Număr producător | 540740 G1225 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |