Freză de şlefuire Oţel Z − grosieră D1009

Cod articol: 540740 D1009
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Dantură Z din oțel
    Simbol pentru dantură Z oţel
    Grad de fineţe a danturii grosier
    Materialul sculei Carbură
    Forma D1009
    Descrierea formei Sferică
    ⌀ cap 9,6 mm
    Lungimea capului 8 mm
    Lungimea totală 54 mm
    ⌀ cozii 6 mm
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 540740 D1009
    EAN / GTIN 4045197804846
    Număr producător 540740 D1009

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.

    Aplicaţie:

    Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.