Freză de şlefuire Oţel Z − grosieră F0820

Cod articol: 540740 F0820
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Dantură Z din oțel
    Simbol pentru dantură Z oţel
    Grad de fineţe a danturii grosier
    Materialul sculei Carbură
    Forma F0820
    Descrierea formei Arc rotund
    ⌀ cap 8 mm
    Lungimea capului 20 mm
    Lungimea totală 65 mm
    ⌀ cozii 6 mm
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 540740 F0820
    EAN / GTIN 4045197804877
    Număr producător 540740 F0820

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.

    Aplicaţie:

    Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.