Freză de şlefuire Oţel Z − grosieră, Carbură, Tip: D1210

Cod articol: 540740 D1210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z din oțel
Simbol pentru dantură Z oţel
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
Forma D1210
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 12,7 mm
Lungimea capului 11 mm
Lungimea totală 56 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540740 D1210
EAN / GTIN 4045197804853
Număr producător 540740 D1210
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături