DSD-EC 80.00-86.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Cod articol: 4880443
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880443
EAN / GTIN 7291075239928
Număr producător 4880443
L-Număr L24020 483

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 70 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I21
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 86.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 80 mm
  • Lungime totală (OAL): 191 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături