DDD-EC 107.00-111.99 Capete de alezat adânc cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Cod articol: 4880232
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880232
EAN / GTIN 7291075238129
Număr producător 4880232
L-Număr L24020 405

Descriere

Descriere:

Capete de alezat adânc cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 89 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I19
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 111.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 107 mm
  • Lungime totală (OAL): 197 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături