DSC-IC 75.00-80.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Cod articol: 4880195
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880195
EAN / GTIN 7291075241563
Număr producător 4880195
L-Număr L24020 17

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 65 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O23
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 75 mm
  • Lungime totală (OAL): 205 mm
  • Lungimea cozii (LS): 70 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături