DSC-EA 28.71-31.00 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet exterior cu 4 caneluri, cu gaură de trecere și diametru reglabil

Cod articol: 4880169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 4880169
EAN / GTIN 7291075241426
Număr producător 4880169
L-Număr L24020 580

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet exterior cu 4 caneluri, cu gaură de trecere și diametru reglabil

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 23.5 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I8
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 31 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 28.71 mm
  • Lungime totală (OAL): 75 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături