DSD-E3 51.71-56.20 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 2 și 4 caneluri, trei muchii de tăiere brazate

Cod articol: 4880033
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880033
EAN / GTIN 7291075225266
Număr producător 4880033
L-Număr L24020 9

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 2 și 4 caneluri, trei muchii de tăiere brazate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 43 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I15
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 56.2 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 51.71 mm
  • Lungime totală (OAL): 82 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături