DSD-E0 12.00-13.49 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior de 1 start, o muchie de tăiere brazată.

Cod articol: 4880013
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880013
EAN / GTIN 7291075224702
Număr producător 4880013
L-Număr L24020 543

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior de 1 start, o muchie de tăiere brazată.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.1 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS005
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.49 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 12 mm
  • Lungime totală (OAL): 35.3 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături