DSD-E0 8.00-8.99 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior de 1 start, o muchie de tăiere brazată.

Cod articol: 4880009
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4880009
EAN / GTIN 7291075224672
Număr producător 4880009
L-Număr L24020 540

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior de 1 start, o muchie de tăiere brazată.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS001
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 35 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături