DSTR-IC 111.00-122.99 Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

Cod articol: 4841358
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841358
EAN / GTIN 7291075467185
Număr producător 4841358
L-Număr L24020 342

Descriere

Descriere:

Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 102 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O27
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 122.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 111 mm
  • Lungime funcţională (LF): 149 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături