DSTR-IC 100.00-110.99 Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

Cod articol: 4841357
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841357
EAN / GTIN 7291075467178
Număr producător 4841357
L-Număr L24020 339

Descriere

Descriere:

Burghie de trepanare cu un singur tub cu filet interior cu un singur start, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-306mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 90 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-O26
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 110.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 100 mm
  • Lungime funcţională (LF): 139 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături