DSTR-EC 148.00-159.99 Burghiu de trepanare cu un singur tub cu filet exterior cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-328 mm)

Cod articol: 4841342
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841342
EAN / GTIN 7291075467017
Număr producător 4841342
L-Număr L24020 337

Descriere

Descriere:

Burghiu de trepanare cu un singur tub cu filet exterior cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 100-328 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 137 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I27
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 159.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 148 mm
  • Lungime funcţională (LF): 229 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături