DDC-EC 124.00-135.99 Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Cod articol: 4841333
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841333
EAN / GTIN 7291075466928
Număr producător 4841333
L-Număr L24020 321

Descriere

Descriere:

Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 113 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 135.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 124 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.4 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 131 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 205 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături