DDC-EC 51.71-56.20 Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Cod articol: 4841324
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841324
EAN / GTIN 7291075466836
Număr producător 4841324
L-Număr L24020 301

Descriere

Descriere:

Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 47 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 56.2 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 51.71 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.4 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 53 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături