DDC-EA 39.61-39.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 25-40 mm)

Cod articol: 4841319
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841319
EAN / GTIN 7291075466799
Număr producător 4841319
L-Număr L24020 294

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 25-40 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 36 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 39.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 39.61 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 37 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 90.5 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături